Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Transformator 1ph. 4AM4842-5AT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-129534
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48425AT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869902005
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Siemens Indus.Sector Transformator 1ph.

4AM4842-5AT10-0FA0 Primärspannung 1 420 ...

420V, Primärspannung 2 400 ...

400V, Primärspannung 3 380 ...

380V, Primärspannung 4 0V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 2 0V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 500VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 4,54%, Breite 122mm, Höhe 121mm, Tiefe 134mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 2,17, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >UL/CSA recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator<

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.54 %
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
134 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Eisenkerntrafo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,62*
€ 182,33*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,77*
€ 195,52*
Frei Haus
ab € 188,61*
€ 214,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,36*
€ 219,24*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 222,80*
€ 252,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.