Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Positionsschalter mechanisch BNS 819-FD-60-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-129169
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Balluff Positionsschalter mechanisch BNS 819-FD-60-101 Breite des Sensors 28mm, Höhe des Sensors 74mm, Länge des Sensors 61mm, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform sonstige, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert, Ausführung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Mit Statusanzeige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ...

85°C, Schutzart (IP) IP67,

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
28 mm
Höhe des Sensors:
74 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäuse gemäß Norm:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 °C | 85 °C
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Nockenschalter, balluff nockenschalter, nockenschalter, Einzel-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Schalter, Standardpositionsschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,26*
€ 59,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,52*
€ 65,11*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 52,82*
€ 67,04*
€ 5,46*
ab € 55,39*
€ 69,60*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,27*
€ 74,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.