Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Golden-Sprintschraube +/- Panhead 4,5x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-128088
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195473
EAN/GTIN:
     4012195276012
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
OBO Bettermann Vertr Golden-Sprintschraube +/- Panhead 4,5x50mm 4758 4.5x50 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser 4,5mm, Länge 50mm, Kopfform Kugelzylinder, Schraubsystem Pozidriv PZ, Gehärtet, hostaflonbeschichtet, mit Panhead.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
4.5 mm
Länge:
50 mm
Kopfform:
Kugelzylinder
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschraube, Holzschraube, Kreuzschlitzschraube, PZ-Schraube, Pozidrivschraube, Schraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,134*
€ 10,034*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,23*
€ 12,89*
Lager 5382
12
pro Packung
€ 5,80*
ab € 10,18*
€ 13,98*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,502*
€ 14,432*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,48*
€ 14,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,408*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,096*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,978*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,862*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,242*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,696*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,942*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,174*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,662*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 4,896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.