| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-127758 Herst.-Nr.: 61726170 EAN/GTIN: 4044773198911 |
| |
|
| | |
| Lapp Zubehör Kabelmarkierer WM BW 12 Ausführung Heftform, Werkstoff Papier, Länge 12mm, Breite 15mm, Farbe weiß, Mit Textfeld, Aufdruck ohne, Montageart kleben, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heftform | Werkstoff: | Papier | Länge: | 12 mm | Breite: | 15 mm | Farbe: | weiß | Mit Textfeld: | Ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | kleben | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, contact haftetikett, kabelbeschriftung, Adermarkierer, Adermarkierung, Beschriftungsmaterial, Beschriftungssystem, Drahtmarkierer, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitermarkierer, Markierer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,45* | € 23,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,54* | € 23,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,39* | € 27,01* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 26,94* | € 36,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.744,35* | € 1.878,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|