Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer WM BW 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmarkierer WM BW 12
Kabelmarkierer WM BW 12
Artikel-Nr.:
     3517I-45859937
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61726170
EAN/GTIN:
     4044773198911
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Kabelmarkierer WM BW 12

Einfaches Etikett WM BOOKLET BW 12
Einfaches Etikett
Kabeldurchmesser: 5mm - 5.4mm
weiß
Vinyl
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Werkstoff:
Papier
Länge:
12 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,45*
€ 23,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 23,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 27,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,94*
€ 36,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.744,35*
€ 1.878,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.