Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 5G2,5 0027382 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-127436
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027382/500
EAN/GTIN:
     4044774631073
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 5G2,5 0027382 T500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 5, Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

12,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® FD 855 CP - halogenfreie und geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
Copolymer, thermoplastisch
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
12.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,74174*
€ 11,97174*
Lager 5382
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,28*
500
pro Meter
€ 53,00*
ab € 12,66572*
€ 15,22572*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 17,14*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 21,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 6.640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0027607
ab € 4,2671*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027623
ab € 4,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027638
ab € 6,24461*
Ähnlich
Lapp Kabel
0027651
ab € 7,18018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.