Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 CP; 5G2,5mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 CP; 5G2,5mm2; grau; Line; Cu
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 CP; 5G2,5mm2; grau; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD855CP-5G2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I/II A/B FT1;UL 21576
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD 855 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 12,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 5G2,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 10,106*
€ 10,716*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,80193*
€ 13,80193*
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 14,95*
500
€ 53,00*
ab € 12,71088*
€ 15,58088*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 21,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,36*
€ 25,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,17*
€ 25,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,10*
€ 23,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,33*
€ 19,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,67*
€ 18,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,69*
€ 15,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,20*
€ 13,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.