Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Anschlußklemme 76A 1,5-16qmm bl AKG 16 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-127348
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0423014
EAN/GTIN:
     4017918001995
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Phoenix Contact Anschlußklemme 76A 1,5-16qmm bl AKG 16 BU Sammelschienendicke 3 ...

3mm, Sammelschienenbreite 10 ...

10mm, Geeignet für Flachschiene, Breite der Klemme 9,8mm, Max.

Leiterquerschnitt 16mm², Max.

Bemessungsbetriebsstrom Ie 76A, Geeignet für Rundleiteranschluss,

Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
9.8 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
76 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, leiteranschlussklemmen 10mm, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, Abzweigklemme, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Klemme, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Reihenklemmschelle
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,83*
3 Tage
603
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,85*
3 Tage
299
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,57671*
€ 0,86671*
1 Tag
152
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Lager 5382
85
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,63*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6087*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 1,0133*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 1,0133*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 30,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,5012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6793*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,339*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,9837*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3923*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.