Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung Multi-Standard SC 2.1 1x0,75 YE 4160210 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-126065
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160210/100
EAN/GTIN:
     4044774695600
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Lapp Kabel&Leitung Multi-Standard SC 2.1 1x0,75 YE 4160210 R100 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe gelb, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

2,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
gelb
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
2.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze awg 20 gelb, litze, litze 100m, Leitung, MULTI-STANDARD SC 2.1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2251*
€ 0,3051*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,21283*
€ 0,35283*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,38*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4276*
€ 0,6985*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,77*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.