Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Inneneck M 5421 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tehalit Inneneck M 5421 lgr
Artikel-Nr.:
     5382E-124300
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M54217035
EAN/GTIN:
     4012740151986
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Tehalit Inneneck M 5421 lgr Höhe 40mm, Breite 150mm, Ausführung Haubenformteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Befestigungsart aufrastbar,

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abbiegung, Abdeckplatte, Eckstück, Eckwinkel, Haubenformteil, Inneneck, Inneneckhaube, Kabelkanalecke, Kunststoffecke, Kunststoffinneneck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.