Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Verschraubung M20 19 00 000 5184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 19 00 000 5184 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Harting 19 00 000 5184 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     5382E-124229
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Harting Verschraubung M20 19 00 000 5184 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Schlüsselweite 27mm, Für Kabeldurchmesser 10 ...

14mm,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Schlüsselweite:
27 mm
Für Kabeldurchmesser:
10 mm | 14 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11786*
€ 2,84786*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,86*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1455*
€ 2,8855*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,11*
€ 3,04*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,37*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
ASM20I
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.