Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kabelschutzrohr schwarz Kabuflex S145 6m-St.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-122649
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19040145
EAN/GTIN:
     4013960106329
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kabelschutzrohr schwarz Kabuflex S145 6m-St.

Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Ausführung starr, Form außen gewellt, innen glatt, Innendurchmesser 125mm, Außendurchmesser 145mm, Starres Kabelschutzrohr aus PE-HD, außen gewellt, innen glatt, hohe Scheiteldruckfestigkeit, hohes Maß an Schlagfestigkeit, zur Verlegung im Erdreich, Farbe schwarz.

In Anlehnung an DIN 16961, NF C 68-171 und postalische Bestimmungen.\nLieferform: Stangen zu 6 m

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
125 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Erdschutzrohr, Fundamentrohr, Kabelschutzsystem, Kabuflex S, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Kabuflexrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 6,75*
€ 8,20*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 10,24*
€ 13,14*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 11,9421*
€ 15,1621*
25 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 13,764*
€ 16,154*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 60 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 120 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.