Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Digitalausgabe 24VDC 6ES7322-1BH10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-12256
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73221BH100AA0
EAN/GTIN:
     4025515069188
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
Siemens Indus.Sector Digitalausgabe 24VDC 6ES7322-1BH10-0AA0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 28,8 ...

20,4V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Digitale Eingänge konfigurierbar, Digitale Ausgänge konfigurierbar, Eingangsstrom bei Signal 1 0mA, Art des Digitalausgangs Transistor, Ausgangsstrom 0,5A, Zulässige Spannung am Ausgang 28,8V, Art der Ausgangsspannung DC, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden, Redundanzfähigkeit, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0ms, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 40mm, Höhe 125mm, Tiefe 120mm, Digitalausgabebaugruppen ermöglichen die Ausgabe von digitalen Signalen der Steuerung an den Prozess.

Sie formen die internen Signalpegel der S7-300 in die externen, für den Prozess benötigten Signalpegel um.

Sie sind z.B.

geeignet für den Anschluss von Magnetventilen, Schützen, Kleinmotoren, Lampen und Motorstartern

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
28.8 V | 20.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
28.8 V | 0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Ausgangserweiterung, Ausgangsmodul, Digital-Ausgangsmodul, Digital-Gerät, Digitalausgang, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,43*
€ 454,30*
Frei Haus
ab € 400,77*
€ 460,04*
Frei Haus
ab € 422,21*
€ 485,22*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,29*
€ 501,86*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 455,75*
€ 524,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,62*
€ 624,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,12*
€ 620,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,56*
€ 569,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.