Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgabe 24VDC 6ES7322-1BH10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55204103
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73221BH100AA0
EAN/GTIN:
     4025515069188
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul

Digitalausgabe 24VDC 6ES7322-1BH10-0AA0

SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 High Speed, potentialgetrennt, 16DA, DC 24V, 0,5A, 1x 20-polig SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Digitalmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,43*
€ 454,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 400,77*
€ 460,04*
Frei Haus
ab € 422,21*
€ 485,22*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,29*
€ 501,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 455,75*
€ 524,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,04*
€ 547,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,55*
€ 545,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,52*
€ 512,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.