Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende L 9130 cws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tehalit Geräteblende L 9130 cws
Artikel-Nr.:
     5382E-122438
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91309001
EAN/GTIN:
     4012740113731
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Kabelkanal
Tehalit Geräteblende L 9130 cws Oberteilbreite 130mm, Länge 125mm, Breite der Öffnung 76mm, Höhe der Öffnung 76mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Befestigungsart übergreifend, Für Geräteeinbaudose L 5116.

Geeignet für folgende Schalterprogramme: BERKER Arsys, Modul 2, Starpoint, BUSCH JAEGER Duro 2000 SI mit Kanalrahmen alpha nea linear, BRUNNQUELL Standard, De Luxe, GIRA alle UP-Programme, JUNG ST 500, ST 550, CD 500, Topline, LS 990, KOPP Objekt 2000 und 3000, MERTEN alle UP-Programme, PEHA alle UP-Programme, PRESTO alle UP-Programme, POPP Futura, Standard 90, Aqua UP sowie SIEMENS alle UP-Programme mit 80 mm Rahmen

Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
130 mm
Länge:
125 mm
Breite der Öffnung:
76 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, tehalit kabelkanal ral 9001, abdeckung hager, geräteblende tehalit, Abdeckplatte, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, FB, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende, Geräteverkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.