Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende L 9130 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-122366
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91307030
EAN/GTIN:
     4012740101981
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Tehalit Geräteblende L 9130 gr Oberteilbreite 130mm, Länge 125mm, Breite der Öffnung 76mm, Höhe der Öffnung 76mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Befestigungsart übergreifend, Für Geräteeinbaudose L 5116.

Geeignet für folgende Schalterprogramme: BERKER Arsys, Modul 2, Starpoint, BUSCH JAEGER Duro 2000 SI mit Kanalrahmen alpha nea linear, BRUNNQUELL Standard, De Luxe, GIRA alle UP-Programme, JUNG ST 500, ST 550, CD 500, Topline, LS 990, KOPP Objekt 2000 und 3000, MERTEN alle UP-Programme, PEHA alle UP-Programme, PRESTO alle UP-Programme, POPP Futura, Standard 90, Aqua UP sowie SIEMENS alle UP-Programme mit 80 mm Rahmen

Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
130 mm
Länge:
125 mm
Breite der Öffnung:
76 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, Abdeckrahmen, Rahmen, hager geräteblende 1 fach, 1fach rahmen, hager 1fach rahmen, Abdeckplatte, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, FB, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende, Geräteverkleidung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,24*
€ 5,46*
ab € 3,49*
€ 5,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,55*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,77*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.