Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Verdraht.-kanal, VectorII für 12 Module VZ749


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VZ749 Elektrische Abdeckung
Hager VZ749 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     5382E-118685
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ749
EAN/GTIN:
     3250616667495
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Verdrahtungskanal
Hager Verdraht.-kanal, VectorII für 12 Module VZ749 Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 210mm, Kriechstromfest, Flexibel, Mit Oberteil, Farbe steingrau,
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
210 mm
Halogenfrei:
Nein
Kriechstromfest:
Ja
Flexibel:
Ja
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
steingrau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Vector
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 5,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,30*
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,34*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,60*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.