| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-11854 Herst.-Nr.: 2CPX060336R9999 EAN/GTIN: 4011617603368 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Breitenschiene F 946mm Profil ZW236 Länge 946mm, Breite 25mm, Höhe 25mm, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Oberfläche sonstige, Weitere Informationen: | | Länge: | 946 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 25 mm | Ausführung: | Einfachprofil | Art der Lochung: | Rücken gelocht | Mit Zahnung: | Nein | Oberfläche: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,35* | € 27,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,54* | € 28,38* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,15* | € 29,86* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,59* | € 30,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,09* | € 31,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|