Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN Braun Anschlusssäule FB1 BH6 SL162P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-118418
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL162P
EAN/GTIN:
     4015153164444
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Montageplatte
Standschrank
Standverteiler
ABN Braun Anschlusssäule FB1 BH6 SL162P Werkstoff Kunststoff, Einbautiefe 195mm, Höhe 1595mm, Breite 320mm, Tiefe 225mm, Mit Klappdeckel, Säule mit Stecktür und Montageplatte
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
195 mm
Höhe:
1595 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
225 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, abn braun leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leerschrank, Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 407,84*
€ 468,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 417,49*
€ 479,00*
Frei Haus
ab € 435,54*
€ 499,74*
Frei Haus
ab € 441,08*
€ 504,72*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 454,98*
€ 520,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,52*
€ 618,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,09*
€ 592,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,98*
€ 541,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL162P
ab € 389,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.