| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-11791 Herst.-Nr.: 2CPX038228R9999 EAN/GTIN: 4011617382287 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Plantasche A5 selbstklebend ZA5 Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Befestigung selbstklebend, Plantasche DIN A5, aus Kunststoff, Farbe: grün, selbstklebend, (Halterung ZA123 für Plantasche zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben als Zubehör). Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grün | Transparent: | Nein | Befestigung selbstklebend: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,41* | € 10,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,60* | € 10,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,62* | € 10,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,70* | € 10,84* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 8,56* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|