Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX ESYLUX Fotoelektr.Rauchmelder PROTECTOR K 230V ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-116069
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10018916
EAN/GTIN:
     4015120018916
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
ESYLUX ESYLUX Fotoelektr.Rauchmelder PROTECTOR K 230V ws Wirkprinzip optisch, Vernetzbar über Kabel, Max.

Anzahl vernetzbar 30, Primärstromversorgung Netzbetrieb, Versorgungsspannung 230 ...

230V, Mit Spannungsanzeige, Mit Backup-Batterie, Mitgelieferte Backup-Batterie Alkaline, Lautstärke 85dB(A), Montageart Aufbau, Höhe 48mm, Durchmesser 106mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Art des Test-/Pauseknopfes Prüftaste, Kabeleinführung von unten und seitlich, Schutzart (IP) IP20, VdS anerkannt, Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für 230 V-Betrieb mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais.

Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion.

Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck.

Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer.

Back-up 9 V Block-Batterie (inklusive).

Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Standalone:
Nein
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
30
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Ja
Mitgelieferte Backup-Batterie:
Alkaline
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar:
Nein
Lautstärke:
85 dB(A)
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
106 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Orientierungsbeleuchtung:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
VdS anerkannt:
Ja
Genehmigt von der NCP:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, esylux rauchmelder, rauchmelder, batterie rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Brandwarnmelder, Feuermelder, Feuerwarnmelder, Fotoelektrische Rauchmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Melder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,02*
€ 43,25*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 34,44*
€ 45,02*
€ 5,46*
ab € 34,81*
€ 45,43*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 35,54*
€ 46,30*
Lager 5382
26
€ 5,80*
ab € 36,78*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018992
ab € 3,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018985
ab € 3,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10019098
ab € 13,45*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018923
ab € 8,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.