| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-115801 Herst.-Nr.: 553210 EAN/GTIN: 3479775532103 |
| |
|
| | |
| Erico Anschlussklemme M6 A=66mm B=42mm BC 40 Geeignet für Flachschiene, Breite der Klemme 66mm, Geeignet für Bandleiteranschluss, Klemmweite 20 mm, 2 gerippte verzinkte Hartmetallplatten, komplett mit Schrauben, UL 67 approbiert Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachschiene | Breite der Klemme: | 66 mm | Geeignet für Rundleiteranschluss: | Nein | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | Nein | Geeignet für Bandleiteranschluss: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Anschlussklemme, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Klemme, Lasche, Leiterklemme, Reihenklemmschelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 156,7216* | € 190,3716* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,60* | € 190,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 165,29* | € 199,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,90* | € 206,39* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 180,69* | € 215,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 22,58625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|