Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose System Gehäuse Aluminium 120x122x80 011212080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-115666
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00011212080
EAN/GTIN:
     4250157900159
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Standardgehäuse
Rose System Gehäuse Aluminium 120x122x80 011212080 Höhe 120mm, Breite 122mm, Einbautiefe 72mm, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Art des Deckels geschlossen,
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
122 mm
Einbautiefe:
72 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Montageplatte:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip 66, standardgehäuse, rose leergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,95*
€ 43,16*
€ 5,46*
ab € 34,21*
€ 44,50*
€ 3,90*
ab € 34,69*
€ 45,39*
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 37,13*
€ 48,23*
€ 6,90*
ab € 37,19*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,92*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.