| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-115518 Herst.-Nr.: 893/1309 EAN/GTIN: 4011126019148 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Reduzierring 893/1309 Gewindeart Innengewinde PG, Gewindemaß PG Innengewinde 9, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 13, Werkstoff Kunststoff, Aus schlagfestem Polystyrol, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 9 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 13 | Werkstoff: | Kunststoff | Vernickelt: | Nein | Explosionsgeschützt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3316* | € 0,4716* | | | | Lager 5382 | | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,63* | € 0,88* | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,6727* | € 0,9127* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,75138* | € 0,96138* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,63* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|