Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Endplatte M 5433 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tehalit Endplatte M 5433 gr
Artikel-Nr.:
     5382E-115337
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M54337030
EAN/GTIN:
     4012740105187
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) tehalit
endplatte (kabelkanal)
Tehalit Endplatte M 5433 gr Höhe 40mm, Breite 190mm, Ausführung links/rechts, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Befestigungsart aufrastbar,
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Deckel, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.