Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Schwebehaube Ionic CF 6000 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-114972
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     CF6000
EAN/GTIN:
     3121040024874
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Krups Schwebehaube Ionic CF 6000 ws Ausführung Trockenhaube, Max.

Leistung 600W, Grundfarbe weiß, Anzahl der Leistungsstufen 2, Abkühlstufe, Spannungsumschaltung ohne, Anzahl der Bürstenaufsätze 0, Antistatikfunktion Ionic, verstellbarer Tragegurt, Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Ausführung:
Trockenhaube
Max. Leistung:
600 W
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Abkühlstufe:
Ja
Spannungsumschaltung:
ohne
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haar-Trockenhaube, Haartrockenhaube, Schwebehaube, Trocken-Haube, Trockenhaube, föhn weiß, föhn, krups föhn, Haartrockner/Haarstyler, Hairstyler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,62*
€ 44,46*
1
€ 5,46*
ab € 35,62*
€ 45,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,72*
€ 45,84*
6
€ 5,95*
ab € 39,05*
€ 46,61*
Lager 5382
19
1
€ 5,80*
ab € 39,41*
€ 49,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.