Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HTD 889 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann HTD 889 CB 2000 W Schwarz, Silber
Bomann HTD 889 CB 2000 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     5382E-114322
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     608891
EAN/GTIN:
     4004470088915
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Bomann HTD 889 CB. AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz

Technische Details
Leistung
2000 W
Ionenfunktion
Nicht
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Überhitzungsschutz
Nicht
Weicher Handgriff
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz

eClass: 41-01-08-11

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Max. Leistung:
2000 W
Grundfarbe:
anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Abkühlstufe:
Ja
Spannungsumschaltung:
automatisch
Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: föhn bomann, föhn, haartrockner 2000w, Haartrockner/Haarstyler, Hairstyler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,83*
€ 15,83*
€ 5,46*
ab € 11,85*
€ 15,85*
Lager 5382
16
€ 5,80*
ab € 13,22*
€ 17,67*
€ 3,90*
ab € 13,43*
€ 17,93*
4 Tage
25
€ 9,45*
ab € 13,55*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.