Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Regenrohrschelle 301 CU-100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-114206
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350700
EAN/GTIN:
     4012195426370
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
OBO Bettermann Vertr Regenrohrschelle 301 CU-100 Klemm-/Spannbereich 100 ...

100mm, Werkstoff Kupfer, Oberfläche unbehandelt, Anschlussloch 11mm, Mit 1x Sechskantschraube M8 x 20, 1x Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
100 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Anschlussloch:
11 mm
Integrierte Rundleiterführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Blitzschutzrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 59,99*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,64074*
€ 60,04074*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 99,748*
€ 123,388*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 103,1937*
€ 127,4937*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 125,99*
€ 154,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,42*
€ 183,7598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,79*
€ 178,2501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,76*
€ 169,8844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,62*
€ 164,9578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,99*
€ 149,9281
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350689
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.