Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle 80mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regenrohrschelle 80mm Kupfer
Regenrohrschelle 80mm Kupfer
Regenrohrschelle 80mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517I-35861194
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350689
EAN/GTIN:
     4012195426257
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
• mit 1x Sechskantschraube M8 x 20 • mit 1x Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl • mit Anschlussloch Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Anschlussloch:
11 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 67,91*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 60,13627*
€ 67,96627*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 117,2397*
€ 144,6197*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 151,42*
€ 183,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 167,39*
€ 201,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,8129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 679,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350700
ab € 52,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.