Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Not-Aus-Relais PSR-SCF-120 #2981376


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-113217
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981376
EAN/GTIN:
     4017918952907
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Interface-Relais
Phoenix Contact Not-Aus-Relais PSR-SCF-120 #2981376 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 120 ...

120V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 120 ...

120V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 120 ...

120V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Antrieb, Polung gepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Mit zwangsgeführten Kontakten, Art des Schaltkontaktes Doppelkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20, Breite 17,5mm, Höhe 75mm, Tiefe 60,5mm, Universal-Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
60.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 23,99*
€ 26,17*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 24,14*
€ 26,42*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 24,16*
€ 26,45*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,39*
€ 27,83*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 25,95*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 283,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.