Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Steckmuffe grau SMSKu-E-UV 25 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-112872
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22553025
EAN/GTIN:
     4013960312744
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff
pvc muffe
Fränkische Kunststoff-Steckmuffe grau SMSKu-E-UV 25 gr Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 25mm, Farbe grau,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe, Doppelsteckmuffe, Gewindemuffe, Installationsrohr Muffe, Kunststoffmuffe, Muffe, Rohrmuffe, SMSKu-E-UV, Schnellmontage-Kupplung, Steckrohrmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,66*
€ 43,65*
€ 5,46*
ab € 46,07*
€ 59,39*
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 60,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,8575*
€ 64,0675*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,2025*
€ 65,5825*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,26*
€ 45,5294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.