| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-112708 Herst.-Nr.: 2CSM110000R0711 EAN/GTIN: 8012542006602 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Schuko-Steckdose (Frankreich) M1174 Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Spannungsart AC, Ausführung sonstige, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 68mm, Schutzart (IP) IP3X, Für Verteilereinbau auf Tragschiene 35 mm Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Mit Klappdeckel: | Nein | Spannungsart: | AC | Ausführung: | sonstige | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | Ja | Mit Kontroll-Leuchte: | Nein | Breite in Teilungseinheiten: | 2.5 | Einbautiefe: | 68 mm | Schutzart (IP): | IP3X | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Französisch, reiheneinbausteckdose abb, reiheneinbausteckdose, schuko-steckdose grau, Einbausteckdose, Installationssteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Steckdose, Steckvorrichtung, System pro M compact, Tragschienensteckdose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,26* | € 11,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,18* | € 12,30* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,39* | € 17,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,98* | € 18,03* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 14,49* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|