| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-112667 Herst.-Nr.: 22573032 EAN/GTIN: 4013960312881 |
| |
|
| | |
| Fränkische Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 32 gr Geeignet für Rohrdurchmesser 32 ... 32mm, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Max. Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe grau, Kunststoff-Klemmschelle für FPKu-ES-F-UV grau, sowie für alle Wellrohre, nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,inkl. clipsib Sicherungsbügel bei Type 40/50, Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 32 mm | Geschlossen: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Anreihbar: | Ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | Nein | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Iso-Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Zubehör, clipfix-UV |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,79* | € 41,40* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 35,13* | € 45,55* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,13* | € 45,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,65* | € 46,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,96* | € 46,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7026* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|