Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Stangenrohr schwer, starr FPKu-ES-F-UV 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111443
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22630050
EAN/GTIN:
     4013960312676
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoff-Stangenrohr schwer, starr FPKu-ES-F-UV 50 gr Werkstoff PVC, UV-stabilisiert, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten starr, Mit Muffe, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Innendurchmesser 45,4mm, Außendurchmesser 50mm, Betriebstemperatur -25 ...

60°C, Farbe grau, Stangen zu 3 m mit einseitig angeformter Muffe

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC, UV-stabilisiert
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Ja
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
45.4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kabelschutzrohr pvc fränkische, schutzschlauch, fränkische schutzschlauch, Cupa-Rohr, FPKu-ES, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 218,76981*
€ 257,55996*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 245,94003*
€ 288,2901*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,80445*
€ 292,63458*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 253,89*
€ 299,24013*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 352,09965*
€ 410,63967*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,24013*
€ 356,09575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,93013*
€ 353,34685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,37017*
€ 346,7305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,22001*
€ 333,46181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,89*
€ 302,1291
pro Packung
1 Packung enthält 21 Meter (ab € 12,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.