| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-111269 Herst.-Nr.: 7TAG009710R0008 EAN/GTIN: 5414363059363 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J T&B Kabelbrettzubehör TC 88 Nenndurchmesser 12,7mm, Durchmesser 12,7 ... 12,7mm, Abstand zur Wand, Ausführung geschlossen, Befestigungsart Steckbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Kabelschellen Wiederzuoeffnende, Buendeldurchmesser max. 12.7 mm, Eindruecken, naturfarben, PA 6.6 Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 12.7 mm | Durchmesser: | 12.7 mm | Abstand zur Wand: | Ja | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Halogenfrei: | Ja | UV-beständig: | Nein | Geeignet im Brandschutzbereich: | Nein | Kunststoffummantelt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, kabelhalter abb, selbstklebende kabelschellen, kabelmanagement kabelhalter, Abstandsschelle, Kabelschelle, Schelle, Ty-Rap |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,506* | € 116,906* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,54* | € 117,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,95* | € 119,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,12* | € 121,28* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 107,63* | € 131,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0763* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|