Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111214
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22571040
EAN/GTIN:
     4013960312850
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle
Fränkische Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 40 sw Geeignet für Rohrdurchmesser 40 ...

40mm, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Max.

Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe schwarz, Kunststoff-Klemmschelle für FPKu-ES-F-UV schwarz, sowie für alle Wellrohre, nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, inkl.

clipsib Sicherungsbügel bei Type 40/50,

Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Iso-Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Zubehör, clipfix-UV
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,27*
€ 1,72*
Lager 5382
1400
25
€ 5,80*
ab € 1,40*
€ 1,87*
1 Tag
350
25
€ 5,90*
ab € 1,4086*
€ 1,8886*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,51945*
€ 2,02945*
1
€ 5,46*
ab € 1,40*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.