Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Gerätekanal-Unterteil DKU 220-78T80 R


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-110389
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKU 220-78T80 R
EAN/GTIN:
     4013339479870
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Niedax Gerätekanal-Unterteil DKU 220-78T80 R Breite 220mm, Tiefe 80mm, Länge 2000mm, Anzahl der Oberteile 2, Oberteilbreite 1 78mm, Oberteilbreite 2 78mm, Symmetrisch, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes sonstiges Profil, Anzahl der steckbaren Trennwände 3, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, Mit Kabelhalteklammer,
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes sonstiges Profil
Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Fensterbankkanal, GK, Gerätekanal, Gerätekanalunterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 45,70*
€ 56,66*
2
€ 5,46*
ab € 45,655*
€ 57,285*
Lager 5382
27
2
€ 5,80*
ab € 47,67*
€ 59,66*
2
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 59,67*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 83,15*
€ 100,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 59,66*
€ 71,00
pro Meter
ab 4 Meter
€ 58,40*
€ 69,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,62*
€ 67,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,93*
€ 66,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 47,67*
€ 56,73
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 47,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 119,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.