Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr U-Stiel m.Kopfplatte 500mm US 5 K 50 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-110290
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6341551
EAN/GTIN:
     4012196536597
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel bettermann
hängestiel
hängestiel u-profil
OBO Bettermann Vertr U-Stiel m.Kopfplatte 500mm US 5 K 50 FT Länge 500mm, Profilbreite 50mm, Profilhöhe 50mm, Ausführung U-Profil, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abhängung, Hängeschiene, Kabelpritschenhängestiel, Kabeltragsystem, Kabeltrassenhängestiel, Kabelwannenhängestiel, Profil, Stiel, Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,48*
€ 22,98*
€ 5,95*
ab € 18,56*
€ 25,53*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 18,85*
€ 26,07*
Lager 5382
502
€ 5,80*
ab € 19,10*
€ 26,27*
€ 5,46*
ab € 19,39*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416500
ab € 4,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6407560
ab € 0,5428*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338462
ab € 0,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418250
ab € 1,5714*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018505
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.