| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-109809 Herst.-Nr.: HKLD01/130.8 EAN/GTIN: 4011126349306 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Deckelabschnitt lgr 1f. gelocht HKLD01/130.8 Oberteilbreite 130mm, Länge 245mm, Breite der Öffnung 74mm, Höhe der Öffnung 74mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Befestigungsart übergreifend, Für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 130 mm | Länge: | 245 mm | Breite der Öffnung: | 74 mm | Höhe der Öffnung: | 74 mm | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | Einbaugeräte mit Rahmen | Ausführung: | glatt | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | lichtgrau | RAL-Nummer: | 7035 | Befestigungsart: | übergreifend | Schnittkaschierung: | Nein | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,42* | € 6,64* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,40* | € 6,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,4637* | € 6,7537* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,05* | € 7,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,76772* | € 8,41772* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|