Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x35/16-4x50/25, E90 SMHC4 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-109314
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145668
EAN/GTIN:
     4010311021492
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x35/16-4x50/25, E90 SMHC4 35-50 E90 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 35 ...

50mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Typ SMHC4 35-50 E90 - 0.6/1 (1.2) kV.

Anwendung: Zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten (N)HX(HX) und (N)HXCHX, ueberall wo dieses vorgeschrieben sind, z.

B.

Kraftwerke, Chemieanlagen, oeffentliche Gebaeude, Flughaefen, Tunnels, Offshore Anlagen, Feueralarmsysteme, Aufzuege, Treppenhaeuser, Fahrschaechte, Triebwerke.

Eigenschaften: feuerbestaendig, halogenfrei, sehr geringe Rauchgasentwicklung, selbstverloeschend, geeignet fuer alle Verlegearten.

Pruefungen: DIN 4102, Teil 12, Entwurf Februar 1996 (E90), DIN VDE 0472, Teil 814 (FE180), IEC 331, IEC 332.

Lieferumfang: Innenmuffen, Isolierrohre, Aussenmuffe, illustrierte Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelleinen.

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
35 mm² | 50 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 133,90*
€ 161,99*
€ 5,95*
ab € 148,01*
€ 178,16*
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 181,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,02*
€ 188,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,57*
€ 198,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145667
ab € 96,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145669
ab € 197,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.