Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145669 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77413446
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145669
EAN/GTIN:
     4010311021508
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
706 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145667
ab € 96,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145668
ab € 133,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.