Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-109055 Herst.-Nr.: 597-64305 EAN/GTIN: 4031026180793 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton Etiketten ASS4-F-150-BU Werkstoff Kunststoff, Farbe blau, Die Gebotszeichen und Hinweisschilder unterstützen nicht nur die gesetzliche Pflicht zum Arbeitsschutz, sondern vermeidet auch Unfälle und unnötige Ausfallzeiten der Mitarbeiter. Die im Siebdruckverfahren hergestellten hochwertigen Schilder aus flexibler Vinylfolie haften sehr gut auf fast allen Untergründen. Die Beschriftung ist selbst aus größerer Entfernung klar lesbar. Die Gebotszeichen werden je nach Ausführung ab einem Durchmesser von 12,5 bis zu 315 mm geliefert. Hinweisschilder werden bis zu einer Größe von 400 x 250 mm gefertigt. Für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, z.B. an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 14,622* | € 19,022* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,62* | € 19,05* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,82* | € 21,81* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 16,81* | € 23,52* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 19,01* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|