Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35855633 Herst.-Nr.: 597-64305 EAN/GTIN: 4031026180793 |
| |
|
| | |
| Etiketten 597-64305(VE10) Gebotszeichen und Hinweisschilder unterstützen gesetzliche Pflicht zum Arbeitsschutz. Vermeidung von Unfällen und unnötigen Ausfallzeiten der Mitarbeiter. Hochwertige Schilder aus flexibler Vinylfolie. Hergestellt im Siebdruckverfahren. Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen. Beschriftung selbst aus größerer Entfernung klar lesbar. Die Gebotszeichen und Hinweisschilder sind besonders für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, wie beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen, geeignet. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Vinyl | Halogenfrei: | nein | Durchmesser: | 100 mm | Stärke: | 0,08 mm | Farbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 14,572* | € 18,652* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,59* | € 18,68* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,87* | € 21,38* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 16,77* | € 21,38* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 18,99* | € 23,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,572* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|