Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Wippe pws f.K-Aussch.2p.I-O 273210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-108406
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     273210
EAN/GTIN:
     4013984188271
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Elso Wippe pws f.K-Aussch.2p.I-O 273210 Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Kennzeichen 0 und 1, Verwendung Schalter/Taster, Befestigungsart Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Wippe für Kontroll-Ausschalter 2-polig beleuchtet, Farbe: perlweiß Leuchtmarkierung rot Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert.

Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt.

Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen.

Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung cremeweiß, schalterabdeckung, elso schalterabdeckung, Abdeckung, JOY, Kontroll-Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,92*
€ 76,0648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,34*
€ 75,3746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,13*
€ 71,5547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,51*
€ 69,6269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,46*
€ 67,1874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.