Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wippe Symbole sw für Taster A 590 KO5P SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-108363
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590KO5PSW
EAN/GTIN:
     4011377038363
Suchbegriffe:
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Jalousiewippe
Jung Wippe Symbole sw für Taster A 590 KO5P SW Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Pfeile\", Verwendung Jalousie, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linse und Lichtleiter, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Taster Wippe, Wippe, taster wippe jung, eib wippe, jung wippe, 2071.02 LED, A 500, A plus, Abdeckung, KNX, Linse, Symbole, Taster BA 1fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,24*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,37*
€ 9,27*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.