Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Wippe rws f.Uni.Schalt./Tast. 273604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-107973
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     273604
EAN/GTIN:
     4013984187670
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Elso Wippe rws f.Uni.Schalt./Tast.

273604 Ausführung einteilige Taste, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung Schalter/Taster, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Wippe für Universal-,Kreuzschalter und Taster, Farbe: reinweiß Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert.

Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt.

Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen.

Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippe, merten wechsel wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Abdeckung, JOY
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1020
1
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,66*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,80*
Lager 5382
2135
1
€ 5,80*
ab € 1,93*
€ 3,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,05*
10
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.