Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-107849 Herst.-Nr.: 3NC84233C EAN/GTIN: 4001869369372 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Sitor-Sicherungseinsatz Gr.3 150A, 690V 3NC8423-3C Baugröße NH3, Bemessungsstrom 150A, Bemessungsspannung 660V, Betriebsklasse gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder ohne, Mit spannungsführenden Grifflaschen Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH3 | Bemessungsstrom: | 150 A | Bemessungsspannung: | 660 V | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, nh-sicherung siemens, Halbleiterschutzsicherung, Kapselsicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Sitor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 202 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 133,55* | € 160,96* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 133,68* | € 162,37* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 135,95* | € 164,22* | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 136,66* | € 164,25* | | | | Lager 5382 | | | | 3 | | € 5,80* | ab € 165,88* | € 199,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 597,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|