| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-107758 Herst.-Nr.: A595MPSW EAN/GTIN: 4011377038356 |
| |
|
| | |
| Jung Wippe Symbole sw für Taster 2-fach A 595 MP SW Ausführung zweiteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Pfeile\", Verwendung Jalousie, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Wippe, mit Symbolen Pfeile, für Taster BA 2fach Mittenstellung Art.-Nr.: 2072.02 LED Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Verwendung: | Jalousie | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,55* | € 12,37* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,83* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|