Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ankerschiene 2970/6 BO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-107148
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/6 BO
EAN/GTIN:
     4013339036301
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
6m profilschiene ungelocht
Niedax Ankerschiene 2970/6 BO Länge 6000mm, Breite 30mm, Höhe 15mm, Schlitzbreite 16mm, Materialstärke 1,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung ohne, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Farbe ohne, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, nach DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
60
€ 69,00*
ab € 6,71*
€ 8,47*
6
€ 195,00*
ab € 6,695*
€ 9,025*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,3309*
€ 10,4609*
Lager 5382
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 21,26*
€ 27,56*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 27,56*
€ 32,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,47*
€ 31,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,62*
€ 30,49
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,26*
€ 25,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 21,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 165,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.