Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Kommutierungsdrossel Für Stromrichter 4EU30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-106736
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EU30226BA000AA0
EAN/GTIN:
     4001869936819
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Kommutierungsdrossel
kommutierungsdrossel siemens
entstördrossel
Siemens Indus.Sector Kommutierungsdrossel Für Stromrichter 4EU3022-6BA00-0AA0 Geeignet als Entstördrossel, Geeignet als Netzdrossel, Geeignet als Kommutierungsdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue 500V, Bemessungsstrom bei AC 283,5 ...

283,5A, Max.

Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC 386A, Bemessungsinduktivität 0,087mH, Schutzart (IP) IP00, Relative Kurzschlussspannung uk 4%, Kommutierungsdrossel für Stromrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 500, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 315/50, I LN (A): 283,5, UK (%): 4, LN (MH): 0,0875, tA/ISO-Kl.: 40/H, IP00, Anschluss: Flachanschluss, EN61558-2-20 >Drossel<

Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom bei AC:
283.5 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
386 A
Bemessungsinduktivität:
0.087 mH
Schutzart (IP):
IP00
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.879,15*
€ 3.034,28*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.880,05*
€ 3.035,21*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.102,00*
€ 3.262,36*
€ 53,00*
ab € 3.264,51*
€ 3.436,68*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.404,59*
€ 3.572,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.572,76*
€ 4.251,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.517,92*
€ 4.186,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.436,89*
€ 4.089,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.404,59*
€ 4.051,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.